Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-INTE-testi Vastaanotettu tag 5 x 3 tuuman musta ja punainen / valkoinen - 25 kpl pakkaus | AF4NPV 9DRC0

SEE ALL INDUSTRIES TUF-INTE-testi vastaanotettu tunniste 5 x 3 tuumaa mustavalkoinen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4NPV Malli: TUF-INTERistiviite: 9DRC0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa levytunniste
Korkeus5"
Selite / taustaväriMusta ja punainen / valkoinen
MateriaaliAlumiini
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET IL-INSP-testattu vastaanotettu tag 4-1 / 4 x 3 tuuman folio - 25 kpl pakkaus | AF3PMD 8AJ71 IL-INSP4.25 "Musta ja vihreä / valkoinenFolio€37.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-INTE-testi vastaanotettu tunniste 5 x 3 tuumaa mustavalkoinen - 25 kpl pakkaus
€56.20 / yksikkö