Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G01S Tyhjä tag 2-3 / 4 x 1-3 / 8 tuuman hopea - 25 kpl pakkaus | AF4TWM 9K190

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G01S tyhjä etiketti 2-3/4 x 1-3/8 tuumaa hopea - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4TWM Malli: TUF-G01SRistiviite: 9K190

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriHopea
Korkeus2.75 "
MateriaaliVinyyli
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G01OW Tyhjä tag 2-3 / 4 x 1-3 / 8 tuuman oranssi - 25 kpl pakkaus | AF3PUN 8ANF4 TUF-G01OWOranssi€10.97
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G01YW Tyhjä tag 2-3 / 4 x 1-3 / 8 tuuman keltainen - 25 kpl pakkaus | AF3PUP 8ANF5 TUF-G01YWKeltainen€10.97
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G01W Tyhjä tag 2-3 / 4 x 1-3 / 8 tuumaa valkoinen - 25 kpl: n pakkaus | AF4FDE 8UP23 TUF-G01WValkoinen€8.52
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G01SW Tyhjä tag 2-3 / 4 x 1-3 / 8 tuuman hopea - 25 kpl pakkaus | AF4HAC 8WTA2 TUF-G01SWHopea€10.97
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G01Y Tyhjä tag 2-3 / 4 x 1-3 / 8 tuuman keltainen - 25 kpl pakkaus | AF4NNQ 9DP76 TUF-G01YKeltainen€8.52
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G01R Tyhjä tag 2-3 / 4 x 1-3 / 8 tuuman oranssi - 25 kpl pakkaus | AF4TWL 9K189 TUF-G01ROranssi€8.52
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET TUF-G01RW Tyhjä tag 2-3 / 4 x 1-3 / 8 tuuman R-vinyyli - 25 kpl: n pakkaus | AF4XKZ 9NUA4 TUF-G01RWpunainen€10.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-G01S tyhjä etiketti 2-3/4 x 1-3/8 tuumaa hopea - 25 kpl pakkaus
€8.52 / yksikkö