KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV32-360CT naarmuuntumaton täyskupuinen peili 32 tuumaa | AD2AKY 3LYX4

SEE ALL INDUSTRIES PV32-360CT naarmuuntumaton täysi kupupeili 32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2AKY Malli: PV32-360CTRistiviite: 3LYX4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€437.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäyskuppipeili
Noin Katseluetäisyys0
taustavaahto
Halkaisija32 "
Dome korkeus15 "
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaKatto
Vanteen tyyppiAkryyli
Katselukulma360 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)85.09
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyystaustaHalkaisijaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV18-360CT naarmuuntumaton täyskupumipeili 18 tuumaa | AD2AQN 3LZH9 PV18-360CT-Johdin18 "€156.24
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV26-360CT naarmuuntumaton täyskupumipeili 26 tuumaa | AD2AQQ 3LZJ4 PV26-360CT400 ft.Johdin26 "€276.33
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV36-360CT naarmuuntumaton täyskupuinen peili 36 tuumaa AD2AQT 3LZJ8 PV36-360CT500 ft.Johdin36 "€444.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PV32-360CT naarmuuntumaton täysi kupupeili 32 tuumaa
€437.59 / yksikkö