KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV18-360CT naarmuuntumaton täyskupumipeili 18 tuumaa | AD2AQN 3LZH9

SEE ALL INDUSTRIES PV18-360CT naarmuuntumaton täysi kupupeili 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2AQN Malli: PV18-360CTRistiviite: 3LZH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€156.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäyskuppipeili
Noin Katseluetäisyys0
taustaJohdin
Halkaisija18 "
Dome korkeus8"
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaKatto
Vanteen tyyppiAkryyli
Katselukulma360 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyystaustaHalkaisijaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV32-360CT naarmuuntumaton täyskupuinen peili 32 tuumaa | AD2AKY 3LYX4 PV32-360CT-vaahto32 "€437.59
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV26-360CT naarmuuntumaton täyskupumipeili 26 tuumaa | AD2AQQ 3LZJ4 PV26-360CT400 ft.Johdin26 "€276.33
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV36-360CT naarmuuntumaton täyskupuinen peili 36 tuumaa AD2AQT 3LZJ8 PV36-360CT500 ft.Johdin36 "€444.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PV18-360CT naarmuuntumaton täysi kupupeili 18 tuumaa
€156.24 / yksikkö