KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV18-180 Gt Half Dome Mirror 18in. Akryyli | AD2AQC 3LZE4

SEE ALL INDUSTRIES PV18-180GB Half Dome Mirror 18in. Akryyli

Varastossa
Tuote: AD2AQC Malli: PV18-180GBRistiviite: 3LZE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalf Dome -peili
Noin Katseluetäisyys150 ft.
taustaGalvanisoitu teräs
Halkaisija18 "
Dome korkeus8-1 / 2 "
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaSeinä
Vanteen tyyppiAkryyli
Katselukulma180 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV32-180 Gt Half Dome Mirror 32in. Akryyli | AD2ALA 3LYX8 PV32-180 Gt225 ft.32 "€267.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PV18-180GB Half Dome Mirror 18in. Akryyli
€185.35 / yksikkö