KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV32-180 Gt Half Dome Mirror 32in. Akryyli | AD2ALA 3LYX8

SEE ALL INDUSTRIES PV32-180GB Half Dome Mirror 32in. Akryyli

Varastossa
Tuote: AD2ALA Malli: PV32-180GBRistiviite: 3LYX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalf Dome -peili
Noin Katseluetäisyys225 ft.
taustaGalvanisoitu teräs
Halkaisija32 "
Dome korkeus14 "
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaSeinä
Vanteen tyyppiAkryyli
Katselukulma180 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)48.9
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PV18-180 Gt Half Dome Mirror 18in. Akryyli | AD2AQC 3LZE4 PV18-180 Gt150 ft.18 "€185.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES PV32-180GB Half Dome Mirror 32in. Akryyli
€267.75 / yksikkö