KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET HPLX48 naarmuuntumaton kupera peili sisä | AF48LQQ 4AH9

SEE ALL INDUSTRIES HPLX48 Naarmuuntumaton kupera sisäpeili 48

Varastossa
Tuote: AF4LQQ Malli: HPLX48Ristiviite: 9AH51

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€561.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen kupera peili
Noin Katseluetäisyys45 ft.
taustakovalevy
Halkaisija48 "
Lens MaterialPäällystetty akryyli
Vanteen tyyppiMetalli
ShapePyöreä
Katselukulma160 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysNoin KatseluetäisyystaustaHalkaisijaKorkeusLens MaterialVanteen tyyppiKatselukulmaHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LX18 kupera sisäpeili 18 tuuman polykarbonaatti | AD2AJU 3LYH2 LX18-15 ft.kovalevy18 "-polykarbonaattiVinyyli-€143.62
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LX26 kupera sisäpeili 26 tuuman polykarbonaatti AD2AJX 3LYJ1 LX26-20 ft.kovalevy26 "-polykarbonaattiVinyyli-€242.70
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LX30 kupera sisäpeili 30 tuuman polykarbonaatti AD2AJZ 3LYJ9 LX30-25 ft.kovalevy30 "-polykarbonaattiVinyyli-€294.59
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET LX36 kupera sisäpeili 36 tuuman polykarbonaatti AD2AKC 3LYK8 LX36-35 ft.kovalevy36 "-polykarbonaattiVinyyli-€414.15
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLX12-kupera sisäpeili 12-halkaisijainen akryyli AD3FEL 3YRN2 PLX12-12 ft.kovalevy12 "-AkryyliMetalli160 Tutkinnot€60.09
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET PLX26 Kupera sisäpeili 26 Halkaisija Akryyli | AD3FEP 3YRP1 PLX26-20 ft.kovalevy26 "-AkryyliMetalli160 Tutkinnot€163.29
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET HPLX12 naarmuuntumaton kupera peili sisätiloissa 12 | AF3UYK 8DGH5 HPLX12-15 ft.kovalevy12 "-Akryyli--€92.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES HPLX48 Naarmuuntumaton kupera sisäpeili 48
€561.99 / yksikkö