KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DRTHP-20X30 kupera ulkopeili 20x30 suorakulmainen AH3BRP 31AX42

SEE ALL INDUSTRIES DRTHP-20X30 kupera ulkopeili 20x30 suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AH3BRP Malli: DRTHP-20X30Ristiviite: 31AX42

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera ulkopeili
Noin Katseluetäisyys35 ft.
taustaPäällystetty kovalevy
Korkeus20 "
Lens MaterialAkryyli
Vanteen tyyppiVinyyli päällystetty alumiini
ShapeSuorakulmainen
Katselukulma160 Tutkinnot
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7133
Laivan korkeus (cm)57.91
Laivan pituus (cm)82.04
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysKorkeusLeveysHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DRTHP-15X24 kupera ulkopeili 15x24 suorakulmainen AH3BRN 31AX41 DRTHP-15X2428 ft.15 "24 "€179.75
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DRTHP-24X36 kupera ulkopeili 24x36 suorakulmainen AH3BRQ 31AX43 DRTHP-24X3640 ft.24 "36 "€366.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES DRTHP-20X30 kupera ulkopeili 20x30 suorakaiteen muotoinen
€236.62 / yksikkö