KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DRTHP-15X24 kupera ulkopeili 15x24 suorakulmainen AH3BRN 31AX41

SEE ALL INDUSTRIES DRTHP-15X24 kupera ulkopeili 15x24 suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AH3BRN Malli: DRTHP-15X24Ristiviite: 31AX41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€179.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera ulkopeili
Noin Katseluetäisyys28 ft.
taustaPäällystetty kovalevy
Korkeus15 "
Lens MaterialAkryyli
Vanteen tyyppiVinyyli päällystetty alumiini
ShapeSuorakulmainen
Katselukulma160 Tutkinnot
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6246
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)48.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysKorkeusLeveysHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DRTHP-20X30 kupera ulkopeili 20x30 suorakulmainen AH3BRP 31AX42 DRTHP-20X3035 ft.20 "30 "€236.62
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DRTHP-24X36 kupera ulkopeili 24x36 suorakulmainen AH3BRQ 31AX43 DRTHP-24X3640 ft.24 "36 "€366.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES DRTHP-15X24 kupera ulkopeili 15x24 suorakaiteen muotoinen
€179.75 / yksikkö