KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DRTHP-24X36 kupera ulkopeili 24x36 suorakulmainen AH3BRQ 31AX43

SEE ALL INDUSTRIES DRTHP-24X36 kupera ulkopeili 24x36 suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AH3BRQ Malli: DRTHP-24X36Ristiviite: 31AX43

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera ulkopeili
Noin Katseluetäisyys40 ft.
taustaPäällystetty kovalevy
Korkeus24 "
Lens MaterialAkryyli
Vanteen tyyppiVinyyli päällystetty alumiini
ShapeSuorakulmainen
Katselukulma160 Tutkinnot
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.573
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)95.5
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysKorkeusLeveysHinta
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DRTHP-15X24 kupera ulkopeili 15x24 suorakulmainen AH3BRN 31AX41 DRTHP-15X2428 ft.15 "24 "€179.75
KATSO KAIKKI TEOLLISUUDET DRTHP-20X30 kupera ulkopeili 20x30 suorakulmainen AH3BRP 31AX42 DRTHP-20X3035 ft.20 "30 "€236.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES DRTHP-24X36 kupera ulkopeili 24x36 suorakaiteen muotoinen
€366.91 / yksikkö