Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON PB3EN Push to Exit -painike seinälle | AE4JUC 5LAA6

SECURITRON PB3EN Push To Exit -painike Seinäasennettu

Varastossa
Tuote: AE4JUC Malli: PB3ENRistiviite: 5LAA6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina Exit-painiketta
Syvyys1.75 "
Korkeus4.5 "
Tulojännite12 tai 24 VDC
MateriaaliRuostumaton teräs
ulostulo1 DPST, 3A@30 VDC
Arvosana3A
Vaihda toimintaaNappi
TyyppiSeinään kiinnitettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8536509031
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painike Dia. (1-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SECURITRON PB3E Push to Exit -painike seinälle | AE4JUB 5LAA5 PB3E€138.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON PB3EN Push To Exit -painike Seinäasennettu
€135.83 / yksikkö