Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON M62FG sähkömagneettinen lukkotaso | AE4JLN 5KZV9

SECURITRON M62FG Sähkömagneettinen lukkopintakiinnitys

Varastossa
Tuote: AE4JLN Malli: M62FGRistiviite: 5KZV9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€636.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen lukitus
Vahvistinpiiri @ 12V250 mA @ 12 V DC
Vahvistinpiiri @ 24V150 mA @ 24 V DC
Suorittaa loppuunHarjattu
Pitovoima (Lb.)1200
Tulojännite12 tai 24
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)1-3/4
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)8
Lukitse rungon leveys3 sisään.
MateriaaliRuostumaton teräs
Valmistaja SarjaM62
AvaustoimintoVälitön vapautus
Projektio seinästä2.5 sisään.
TyyppiKasvokiinnike, putkiliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8465
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Julkaisun viive (välitön)
    • Iskulevyn syvyys (tuumaa) (1/2)
    • Iskulevyn pituus (tuumaa) (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaTyyppiHinta
SECURITRON M32F sähkömagneettinen lukkotaso | AE4JLF 5KZV0 M32FM32Kasvokiinnike€565.70
SECURITRON M32FB sähkömagneettinen lukkotaso | AE4JLG 5KZV1 M32FBM32Kasvokiinnitys, kiinnitysanturi€575.10
SECURITRON M32FBD sähkömagneettinen lukkotaso | AE4JLH 5KZV2 M32FBDM32Kasvokiinnitys, kiinnitysanturi, oven asennon kytkin€679.48
SECURITRON M62F sähkömagneettinen lukkotaso | AE4JLM 5KZV8 M62FM62Kasvokiinnike€599.59
SECURITRON M62FGB sähkömagneettinen lukkotaso | AE4JLP 5KZW0 M62FGBM62Kasvokiinnike, putkiliitin, sidontatunnistin€816.71
SECURITRON M62FGBD sähkömagneettinen lukkotaso | AE4JLQ 5KZW1 M62FGBDM62Kasvokiinnitys, putkiliitin, liimausanturi, oven asennon kytkin€783.29
SECURITRON M62FD sähkömagneettinen lukkotaso | AE4JLR 5KZW3 M62FDM62Kasvotuki, oven asennon kytkin€651.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON M62FG Sähkömagneettinen lukkopintakiinnitys
€636.22 / yksikkö