Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON DSB-CL Työnnä poistuaksesi tangon leveydestä 36 tuumaa | AE4JUD 5LAA7

SECURITRON DSB-CL Push to Exit Bar Leveys 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4JUD Malli: DSB-CLRistiviite: 5LAA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€784.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina Exit Bar
Syvyys3"
Suorittaa loppuunPoista valinta
Korkeus3"
Tulojännite12 - 24 VCD
MateriaaliAlumiini
Käyttölämpötila.32F - 120F
Arvosana1A
Vaihda toimintaaKaksoistunnistus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.808
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
SECURITRON DSB-CL42 Push to Exit Bar Leveys 42 tuumaa | AE4JUE 5LAA8 DSB-CL42Poista valinta€704.34
SECURITRON DSB-CL48 Push to Exit Bar Leveys 48 tuumaa | AE4JUF 5LAA9 DSB-CL48Poista valinta€680.69
SECURITRON DSB-BK Push to Exit Bar Musta leveys 36 tuumaa | AE4JUG 5LAC0 DSB-BKMusta€728.33
SECURITRON DSB-BK42 Push to Exit Bar musta leveys 42 tuumaa | AE4JUH 5LAC1 DSB-BK42Musta€776.97
SECURITRON DSB-BK48 Push to Exit Bar musta leveys 48 tuumaa | AE4JUJ 5LAC2 DSB-BK48Musta€714.92
SECURITRON DSB-CLI Push to Exit Bar valaistu 36 tuumaa | AE4JUK 5LAC3 DSB-CLIKirkas Valaistu€964.02
SECURITRON DSB-BKI Push to Exit Bar valaistu 36 tuumaa | AE4JUL 5LAC6 DSB-BKIMusta valaistu€988.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON DSB-CL Push to Exit Bar Leveys 36 tuumaa
€784.97 / yksikkö