Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON CWB-32CL Betoni/puukannatin Käyttö M32-lukkojen kanssa | AE4JMK 5KZZ1

SECURITRON CWB-32CL Betoni/puukiinnike Käytä M32-lukkojen kanssa

Varastossa
Tuote: AE4JMK Malli: CWB-32CLRistiviite: 5KZZ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni / puukannatin
VäriPoista valinta
Pituus8"
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SECURITRON CWB-62CL Betoni/puukiinnike Käyttö M62-lukkojen kanssa | AE4JML 5KZZ2 CWB-62CL€89.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON CWB-32CL Betoni/puukiinnike Käytä M32-lukkojen kanssa
€105.37 / yksikkö