Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SECURITRON CWB-62CL Betoni/puukiinnike Käyttö M62-lukkojen kanssa | AE4JML 5KZZ2

SECURITRON CWB-62CL Betoni/puukiinnike Käytä M62-lukkojen kanssa

Varastossa
Tuote: AE4JML Malli: CWB-62CLRistiviite: 5KZZ2

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni / puukannatin
VäriPoista valinta
Pituus8"
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SECURITRON CWB-32CL Betoni/puukannatin Käyttö M32-lukkojen kanssa | AE4JMK 5KZZ1 CWB-32CL€105.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SECURITRON CWB-62CL Betoni/puukiinnike Käytä M62-lukkojen kanssa
€89.46 / yksikkö