SE-KURE SCVO-36Z-PB kupera ulkopeili pyöreä 36 tuuman halkaisija | AH8DKH 38HX75

SE-KURE SCVO-36Z-PB ulkokupera pyöreä peili, halkaisija 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8DKH Malli: SCVO-36Z-PBRistiviite: 38HX75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupera ulkopeili
Noin Katseluetäisyys36 ft.
taustaABS Plastic
Halkaisija36 "
Korkeus2.75 "
Lens MaterialAkryyli
Vanteen tyyppiAlumiini
ShapePyöreä
Katselukulma160 Tutkinnot
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.4596
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)99.31
Laivan leveys (cm)93.47
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SE-KURE SCVO-36Z-PB ulkokupera pyöreä peili, halkaisija 36 tuumaa
€249.50 / yksikkö