SE-KURE ONV-360-60 Full Dome Mirror 60 tuumaa 60 jalkaa | AG9HPD 20LP22

SE-KURE ONV-360-60 Full Dome -peili 60 tuumaa 60 jalkaa

Tuote: AG9HPD Malli: ONV-360-60Ristiviite: 20LP22
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,078.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäyskuppipeili
Noin Katseluetäisyys60 ft.
taustaEi takaisin
Halkaisija60 "
Dome korkeus22 "
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaKattoon tai roikkuu
Vanteen tyyppiEi vanteita
Katselukulma360 gradoa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.4416
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)193.04
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SE-KURE ONV-360-60 Full Dome -peili 60 tuumaa 60 jalkaa
€3,078.29 / yksikkö