SE-KURE ONV-270-26 Corner Dome 26 tuumaa 270 astetta | AG9HPM 20LP30

SE-KURE ONV-270-26 Corner Dome 26 tuumaa 270 astetta

Varastossa
Tuote: AG9HPM Malli: ONV-270-26Ristiviite: 20LP30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakupoli
Noin Katseluetäisyys26 ft.
taustaEi takaisin
Halkaisija26 "
Dome korkeus11-1 / 2 "
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaKatto
Vanteen tyyppiEi vanteita
Katselukulma270 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)73.66
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
SE-KURE ONV-270-18 Corner Dome 18 tuuman 270 astetta | AG9HPL 20LP29 ONV-270-1818 ft.18 "€162.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SE-KURE ONV-270-26 Corner Dome 26 tuumaa 270 astetta
€267.02 / yksikkö