SE-KURE ONV-270-18 Corner Dome 18 tuuman 270 astetta | AG9HPL 20LP29

SE-KURE ONV-270-18 Corner Dome 18 tuumaa 270 astetta

Varastossa
Tuote: AG9HPL Malli: ONV-270-18Ristiviite: 20LP29

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakupoli
Noin Katseluetäisyys18 ft.
taustaEi takaisin
Halkaisija18 "
Dome korkeus8"
Lens MaterialAkryyli
AsennuspaikkaKatto
Vanteen tyyppiEi vanteita
Katselukulma270 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7216
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin KatseluetäisyysHalkaisijaHinta
SE-KURE ONV-270-26 Corner Dome 26 tuumaa 270 astetta | AG9HPM 20LP30 ONV-270-2626 ft.26 "€267.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SE-KURE ONV-270-18 Corner Dome 18 tuumaa 270 astetta
€162.37 / yksikkö