Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN SC20-A Vedensuodatinjärjestelmän esisuodatin | AC6XBC 36P051

SCOTSMAN SC20-A vedensuodatinjärjestelmän esisuodatin

Varastossa
Tuote: AC6XBC Malli: SC20-ARistiviite: 36P051

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedensuodatinjärjestelmän esisuodatin
Syvyys20 "
Korkeus5"
MateriaaliMuovi / kuitu
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
SCOTSMAN SC10-A Vedensuodatinjärjestelmän esisuodatin | AC6XBA 36P049 SC10-A12 "€220.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN SC20-A vedensuodatinjärjestelmän esisuodatin
€300.04 / yksikkö