Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN KPUFM30 Undercounter -lattiasarja | AC6XAK 36P035

SCOTSMAN KPUFM30 lattian alla oleva asennussarja

Varastossa
Tuote: AC6XAK Malli: KPUFM30Ristiviite: 36P035

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUndercounter-lattiasarja
Syvyys30 "
Korkeus4"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8418910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
SCOTSMAN KPUFM26 Undercounter-lattiasarja | AC6XAJ 36P034 KPUFM2626 "€243.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN KPUFM30 lattian alla oleva asennussarja
€275.28 / yksikkö