Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN KLP7 jääkoneen jalat musta | AC6XAD 36P026

SCOTSMAN KLP7 jääkoneen jalat mustat

Varastossa
Tuote: AC6XAD Malli: KLP7Ristiviite: 36P026

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakoneen jalat
VäriMusta
Syvyys4"
Korkeus6"
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8418910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCOTSMAN KLP8S jääkoneen jalat teräs | AC6XAE 36P027 KLP8SRuostumaton teräs€392.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN KLP7 jääkoneen jalat mustat
€212.91 / yksikkö