SCOTSMAN HD30B-1 jääannostelija 180 lb: n säilytys | AC6WYQ 36N986

SCOTSMAN HD30B-1 jääannostelija 180 Lb Säilytys

Varastossa
Tuote: AC6WYQ Malli: HD30B-1Ristiviite: 36N986

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,423.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääannostelija
Ampeeria2.1
VäriRuostumaton teräs
Johdon pituus12ft.
Syvyys33 "
Korkeus53 "
Jään varastointikapasiteetti180 lb
TyyppiHotelli / Motel
Jännite115
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8418910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusLeveysHinta
SCOTSMAN HD22B-1 -jääannostelija 120 lb: n säilytys | AC6WYP 36N985 HD22B-111ft.22 "€5,474.83
SCOTSMAN ID150B-1 jääannostelija, 150 lb:n säilytyskapasiteetti, vipu | CU2JZV 56ED72 ID150B-1--€6,809.78
Tarjouspyyntö
SCOTSMAN ID200B-1 jääannostelija, 200 lb säilytyskapasiteetti, vipu, 35 5/8 x 30 x 30 tuumaa Koko | CU2JZW 56ED73 ID200B-1--€8,155.30
Tarjouspyyntö
SCOTSMAN ID250B-1 jääannostelija, 250 lb säilytyskapasiteetti, vipu, 39 5/8 x 30 x 30 tuumaa Koko | CU2JZX 56ED74 ID250B-1--€9,787.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN HD30B-1 jääannostelija 180 Lb Säilytys
€6,423.44 / yksikkö