SCOTSMAN BH1300BB Jääsäilytysastia, 1400 paunan kapasiteetti | AC6WWC 36N927

SCOTSMAN BH1300BB jääsäiliön kapasiteetti 1400 Lb

Varastossa
Tuote: AC6WWC Malli: BH1300BBRistiviite: 36N927

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,614.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJään säilytyslokero
Syvyys34 "
OvityyppiYläosa saranoitu
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs, sinkitty selkä ja alaosa
Korkeus56 "
Jään varastointikapasiteetti1400 lb
TyyppiKaupallinen
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 145.15
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8418910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
SCOTSMAN B322S Jääsäilytysastia, kapasiteetti 370 paunaa AC6WVU 36N919 B322SRuostumaton teräs50 "22 "€2,624.70
SCOTSMAN B330P Jääsäiliön kapasiteetti 344 paunaa | AC6WVV 36N920 B330PMuovi37 "30 "€2,121.00
SCOTSMAN B530P -jääsäilytysastia, 536 paunaa | AC6WVW 36N921 B530PMuovi50 "30 "€2,454.43
SCOTSMAN B530S -jätesäiliö, 536 paunan kapasiteetti | AC6WVX 36N922 B530SRuostumaton teräs50 "30 "€2,897.78
SCOTSMAN B842S Jääsäilytysastia, 778 paunan kapasiteetti | AC6WVY 36N923 B842SRuostumaton teräs50 "42 "€3,848.32
SCOTSMAN B948S Jääsäilytysastia 893 paunan kapasiteetti | AC6WVZ 36N924 B948SRuostumaton teräs50 "48 "€4,043.42
SCOTSMAN BH1100BB Jääsäiliön kapasiteetti 1100 paunaa | AC6WWA 36N925 BH1100BBRuostumaton teräs, sinkitty selkä ja alaosa56 "48 "€4,845.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN BH1300BB jääsäiliön kapasiteetti 1400 Lb
€5,614.16 / yksikkö