SCOTSMAN 12-2430-22 Moottori 230V | AH2HHA 28ZT52

SCOTSMAN 12-2430-22 Moottori 230V

Varastossa
Tuote: AH2HHA Malli: 12-2430-22Ristiviite: 28ZT52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,917.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottori 230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.885
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN 12-2430-22 Moottori 230V
€1,917.98 / yksikkö