Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTSMAN 02-3410-21 Lämpötila-anturin jääpalakoneet | AC7WKU 38Y220

SCOTSMAN 02-3410-21 Lämpötila-anturijääpalakoneet

Varastossa
Tuote: AC7WKU Malli: 02-3410-21Ristiviite: 38Y220

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€286.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila-anturi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8543704000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCOTSMAN 11-0515-21 Lämpötila-anturin jääpalakoneet | AC7WLE 38Y231 11-0515-21€286.48
SCOTSMAN 11-0545-21 Lämpötila-anturin jääpalakoneet | AC7WLZ 38Y250 11-0545-21€286.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTSMAN 02-3410-21 Lämpötila-anturijääpalakoneet
€286.48 / yksikkö