Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCHMATE SJ3526 uudelleensuljettava kiinnitysnauhakoukku 1 tuumaa, valkoinen | AA9TEA 1F220

SCOTCHMATE SJ3526 uudelleensuljettava kiinnitysteippikoukku 1 tuumaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: AA9TEA Malli: SJ3526Ristiviite: 1F220

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettava kiinnitin
VäriValkoinen
Pituus50 yd.
ShapeLeikkaa pituuteen
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Teollisuuden koukku, paineherkkä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCOTCHMATE SJ3527 uudelleensuljettava kiinnitysnauhasilmukka 1 tuumaa, valkoinen | AA9TEB 1F221 SJ3527Valkoinen€397.50
SCOTCHMATE SJ3526 uudelleensuljettava kiinnitysnauhakoukku 1 tuumaa, musta | AA9TEC 1F222 SJ3526Musta€348.08
SCOTCHMATE SJ3527 uudelleensuljettava kiinnitysnauhasilmukka 1 tuumaa, musta | AA9TED 1F223 SJ3527Musta€397.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCHMATE SJ3526 uudelleensuljettava kiinnitysteippikoukku 1 tuumaa, valkoinen
€348.08 / yksikkö