Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH PSD1 -kannettava nauhanannostelija, 2 tuumaa | AD2XNV 3W660

SCOTCH PSD1 kädessä pidettävä teippiannostelijasarja 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XNV Malli: PSD1Ristiviite: 3W660

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava teippiannostelija
VäriPoista valinta
rakentaminenMuovi
Pituus55 yd.
Maks. Nauhan leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8422309160
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kahvan kahvat (simpukankuori)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCOTCH PSD2 -kämmennauhasarja 2 tuumaa - pakkaus 4 | AD2XNW 3W661 PSD2€83.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH PSD1 kädessä pidettävä teippiannostelijasarja 2 tuumaa
€81.98 / yksikkö