Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH MVI10-250DFX naaras irrotettava keltainen 12 - 10 Awg - 50 kpl pakkaus | AC3GHC 2TE58

SCOTCH MVI10-250DFX naaras irrotettava keltainen 12 - 10 Awg - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3GHC Malli: MVI10-250DFXRistiviite: 2TE58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.128 "
VärikoodiKeltainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen väriKeltainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.95 "
Saumajuotettu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusSaumaVaijerivalikoimaHinta
SCOTCH MVU18-250DFX naaras irrotettava punainen 22 - 18 Awg - 100 kpl pakkaus | AC3GHB 2TE57 MVU18-250DFX0.08 "punainen0.87 "Pakattu22-18 AWG€64.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH MVI10-250DFX naaras irrotettava keltainen 12 - 10 Awg - 50 kpl pakkaus
€47.79 / yksikkö