Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH MVU18-250DFX naaras irrotettava punainen 22 - 18 Awg - 100 kpl pakkaus | AC3GHB 2TE57

SCOTCH MVU18-250DFX naaras irrotettava punainen 22 - 18 Awg - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3GHB Malli: MVU18-250DFXRistiviite: 2TE57

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.08 "
Värikoodipunainen
LiitäntämateriaaliTinattu kupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysOsittainen
Eristeen väripunainen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.87 "
SaumaPakattu
Välilehden koko0.250 x 0.032 "
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.VärikoodiKokonaispituusSaumaVaijerivalikoimaHinta
SCOTCH MVI10-250DFX naaras irrotettava keltainen 12 - 10 Awg - 50 kpl pakkaus | AC3GHC 2TE58 MVI10-250DFX0.128 "Keltainen0.95 "juotettu12-10 AWG€47.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH MVU18-250DFX naaras irrotettava punainen 22 - 18 Awg - 100 kpl pakkaus
€64.97 / yksikkö