Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 969 siirtoteippi akryyli 5 mil Leveys 1/2 | AA9TEF 1F241

SCOTCH 969 Liima siirtoteippi akryyli 5 mil leveys 1/2"

Varastossa
Tuote: AA9TEF Malli: 969Ristiviite: 1F241

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€27.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeippi
Tartunnan lujuus75 oz. / Tuumaa
VäriPoista valinta
Pituus18 yd.
Liner-materiaaliTiivistetty voimapaperi
MateriaaliAkryyli
Suorituskyky Temp.-30 - 150 astetta F
Paksuus5 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3506105000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiner-materiaaliSuorituskyky Temp.Hinta
SCOTCH 926 13 mm x 16 m teippi, voimapaperi, 5.00 mil paksu, 72 kpl | CD2MHP 54FI72 926Kraft Paper350-astetta F€2,072.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 969 Liima siirtoteippi akryyli 5 mil leveys 1/2"
€27.83 / yksikkö