SCOTCH 8898 kalvoteippi Polypropeeni Ivory Pk24 | AF9ABU 29RJ16

SCOTCH 8898 Film Tape Polypropylene Ivory Pk24

Varastossa
Tuote: AF9ABU Malli: 8898Ristiviite: 29RJ16

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus75 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi
Halkaisija4 53 / 64 "
Pituus60 yd.
Materiaalipolypropeeni
Suorituskyky Temp.-30 - 120 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus160 paunaa / tuumaa
Paksuus4.6 milj.
Leveys1 13 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1425
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi3919102055

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 8898 Film Tape Polypropylene Ivory Pk24
€436.08 / yksikkö