Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 69-3/4 Sähköteippi 3/4 x 66 Jalkaa 7 Mil Valkoinen | AB8WJH 2A458

SCOTCH 69-3/4" sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 mil valkoinen

Varastossa
Tuote: AB8WJH Malli: 69-3/4 "Ristiviite: 2A458

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
Tartunnan lujuus40 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
VäriValkoinen
Pituus66ft.
MateriaaliLasikangas
Maks. Jännite600
Suorituskyky Temp.Jopa 392 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alue32 astetta 392 astetta F
Vetolujuus180 paunaa / tuumaa
Paksuus7 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7019905050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaSuorituskyky Temp.Lämpötila-alueVetolujuusLeveysHinta
SCOTCH 27-1/2" sähköteippi 1/2 x 66 jalkaa 7 mil valkoinen | AB8WJF 2A456 27-1 / 2 "30 oz. / TuumaaLämpökovettuva kumihartsiJopa 266 astetta F32 astetta 302 astetta F150 paunaa / tuumaa1 / 2 "€39.73
SCOTCH 27-3/4" sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 mil valkoinen | AB8WJG 2A457 27-3 / 4 "30 oz. / TuumaaLämpökovettuva kumihartsiJopa 266 astetta F32 astetta 302 astetta F150 paunaa / tuumaa3 / 4 "€43.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 69-3/4" sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 mil valkoinen
€57.67 / yksikkö