Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 5702 Nauharulla 2 tuumaa W 108 jalkaa | AA6ZGJ 15F796

SCOTCH 5702 Merkintäteippirulla 2 tuumaa L 108 Feetl

Varastossa
Tuote: AA6ZGJ Malli: 5702Ristiviite: 15F796

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusvaroitusnauha
VäriMusta / keltainen
Halkaisija4 26 / 63 "
Pituus108ft.
MateriaaliKumi / vinyyli
KuvioRaidallinen
Suorituskyky Temp.40-170 astetta F
Shaperulla
Paksuus5.4 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKuvioPaksuusHinta
SCOTCH 471 2-tuumainen teippi W 108 jalan pituus punainen | AA6ZEY 15F743 471punainen4.375 "VinyyliVankka5.2 milj.€103.99
SCOTCH 471 2-tuumainen teippi, 108 jalkaa, vihreä | AA6ZEZ 15F745 471Vihreä4.375 "VinyyliVankka5.2 milj.€103.99
SCOTCH 471 2-tuumainen teippi, 108 jalkaa, sininen | AA6ZFA 15F746 471sininen4.375 "VinyyliVankka5.2 milj.€103.99
SCOTCH 471 merkintänauha 2 tuumaa W 108 jalan pituus keltainen | AA6ZGF 15F793 471Keltainen4.375 "VinyyliVankka5.2 milj.€103.99
SCOTCH 471 2-tuumainen teippi, 108 jalkaa, valkoinen | AA6ZGG 15F794 471Valkoinen4.375 "VinyyliVankka5.2 milj.€103.99
SCOTCH 471 2-tuumainen teippi, 108 jalkaa, musta | AA6ZGH 15F795 471Musta4.375 "VinyyliVankka5.2 milj.€103.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 5702 Merkintäteippirulla 2 tuumaa L 108 Feetl
€127.48 / yksikkö