Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 35 3 / 4X66 YELOW Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Keltainen AB8WHV 2A232

SCOTCH 35 3/4X66 KELTAINEN sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 mil keltainen

Varastossa
Tuote: AB8WHV Malli: 35 3/4X66 KELTAINENRistiviite: 2A232

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
Tartunnan lujuus20 oz. / Tuumaa
tarttuvaPaineherkkä kumi
VäriKeltainen
Pituus66ft.
MateriaaliVinyyli
Maks. Jännite600
Suorituskyky Temp.Jopa 220 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alue32 astetta 220 astetta F
Vetolujuus17 paunaa / tuumaa
Paksuus7 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3919102020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCOTCH 35 3 / 4X66 WHITE Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil White | AB8WHQ 2A228 35 3 / 4X66 VALKOINENValkoinen€16.73
SCOTCH 35 3 / 4X66 RED Sähköteippi 3/4 tuumaa x 66 jalkaa 7 Mil Punainen | AB8WHR 2A229 35 3 / 4X66 PUNAINENpunainen€16.73
SCOTCH 35 3 / 4X66 BLUE Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Blue | AB8WHT 2A230 35 3 / 4X66 SININENsininen€16.73
SCOTCH 35 3 / 4X66 GREEN Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Green | AB8WHU 2A231 35 3 / 4X66 VIHREÄVihreä€16.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 35 3/4X66 KELTAINEN sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 mil keltainen
€16.73 / yksikkö