Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 35 3 / 4X66 WHITE Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil White | AB8WHQ 2A228

SCOTCH 35 3/4X66 VALKOINEN Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Valkoinen

Varastossa
Tuote: AB8WHQ Malli: 35 3/4X66 VALKOINENRistiviite: 2A228
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
€16.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköteippi
Tartunnan lujuus20 oz. / Tuumaa
tarttuvaPaineherkkä kumi
VäriValkoinen
Pituus66ft.
MateriaaliVinyyli
Maks. Jännite600
Suorituskyky Temp.Jopa 220 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Lämpötila-alue32 astetta 220 astetta F
Vetolujuus17 paunaa / tuumaa
Paksuus7 milj.
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3919102020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SCOTCH 35 3 / 4X66 RED Sähköteippi 3/4 tuumaa x 66 jalkaa 7 Mil Punainen | AB8WHR 2A229 35 3 / 4X66 PUNAINENpunainen€16.73
SCOTCH 35 3 / 4X66 BLUE Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Blue | AB8WHT 2A230 35 3 / 4X66 SININENsininen€16.73
SCOTCH 35 3 / 4X66 GREEN Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Green | AB8WHU 2A231 35 3 / 4X66 VIHREÄVihreä€16.73
SCOTCH 35 3 / 4X66 YELOW Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Keltainen AB8WHV 2A232 35 3 / 4X66 KELTAINENKeltainen€16.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 35 3/4X66 VALKOINEN Sähköteippi 3/4 x 66 jalkaa 7 Mil Valkoinen
€16.73 / yksikkö