Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH 2200 PK10 Mastic Tape 3-1/4 x 4-1/2 Inch 125 Mil-Pakkaus 10 | AE7NFW 5ZNH0

SCOTCH 2200 PK10 Mastiksiteippi 3-1/4 x 4-1/2 tuumaa 125 Mil - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7NFW Malli: 2200 PK10Ristiviite: 5ZNH0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeippinauha
Tartunnan lujuus200 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi mastiksi
VäriMusta
Pituus4.5 "
MateriaaliVinyyli
Maks. Jännite600
Suorituskyky Temp.Jopa 176 astetta F
ShapeSuorakulmio
Lämpötila-alue0 astetta 100 astetta F
Vetolujuus20 paunaa / tuumaa
Paksuus125 milj.
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3919102020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • UV-kestävyys (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVetolujuusTartunnan lujuusPituusPaksuusLeveysMateriaaliMaks. JänniteSuorituskyky Temp.Hinta
SCOTCH 2234 -teippi 2 x 6 jalkaa 60 Mil musta kumi | AD7EPW 4DYW8 22342400 paunaa / tuumaa160 oz. / Tuumaa6"60 milj.2"Palonsuojakumi400Jopa 194 astetta F€85.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH 2200 PK10 Mastiksiteippi 3-1/4 x 4-1/2 tuumaa 125 Mil - 10 kpl pakkaus
€140.92 / yksikkö