Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH-BRITE 7000120970 Hiomatähti, halkaisija 2 tuumaa, 1/4 tuumaa-20 silmukka, alumiinioksidi, erittäin hieno, SR-ZA | CU2GFH 6RV59

SCOTCH-BRITE 7000120970 Hiomatähti, halkaisija 2 tuumaa, 1/4 tuuman-20 silmukka, alumiinioksidi, erittäin hieno, SR-ZA

Varastossa
Tuote: CU2GFH Malli: 7000120970Ristiviite: 6RV59

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€8.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-tähti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCOTCH-BRITE 7000120965 Hiomatähti, halkaisija 1 1/2 tuumaa, 1/4 tuumaa-20 silmukka, alumiinioksidi, karkea, SR-ZA | CU2GFE 6RV23 7000120965€6.81
SCOTCH-BRITE 61500139482 Hiomatähti, halkaisija 1 1/2 tuumaa, 1/4 tuumaa-20 silmukka, alumiinioksidi, erittäin hieno, SR-ZA | CU2GFF 6RV56 61500139482€6.81
SCOTCH-BRITE 7000120966 Hiomatähti, halkaisija 2 tuumaa, 1/4 tuumaa-20 silmukka, alumiinioksidi, karkea, SR-ZA | CU2GFG 6RV24 7000120966€8.57
SCOTCH-BRITE 7000120967 Hiomatähti, halkaisija 3 tuumaa, 1/4 tuumaa-20 silmukka, alumiinioksidi, karkea, SR-ZA | CU2GFJ 6RV25 7000120967€13.77
SCOTCH-BRITE 7000120968 Hiomatähti, halkaisija 4 tuumaa, 1/4 tuumaa-20 silmukka, alumiinioksidi, karkea, SR-ZA | CU2GFK 6RV26 7000120968€21.04
SCOTCH-BRITE 7000120972 Hiomatähti, halkaisija 4 tuumaa, 1/4 tuumaa-20 silmukka, alumiinioksidi, erittäin hieno, SR-ZA | CU2GFL 6RV60 7000120972€21.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH-BRITE 7000120970 Hiomatähti, halkaisija 2 tuumaa, 1/4 tuuman-20 silmukka, alumiinioksidi, erittäin hieno, SR-ZA
€8.57 / yksikkö