Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH-BRITE 60349 ilmastointilaite keraaminen alumiinioksidi 4-1/2 tuumaa karkea Tn | AD2RPU 3TPN2

SCOTCH-BRITE 60349 Ilmastointilevy keraaminen alumiinioksidi 4-1/2 tuuman karkea Tn

Varastossa
Tuote: AD2RPU Malli: 60349Ristiviite: 3TPN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTN
LiitetyyppiPikavaihto
Värisininen
Levy Dia.4.5 "
LuokkaKarkea
Maks. Kierrosluku12,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLevy Dia.Maks. KierroslukuHinta
SCOTCH-BRITE 60348 Hoitolevy Keraaminen alumiinioksidi 4-1 / 2 tuuman karkea Tn | AD2RPT 3TPN1 60348Kastanjanruskea4.5 "12,000€11.21
SCOTCH-BRITE 60350 ilmastointilaikka Ceralo 5 tuuman karkea Tn | AD2RPV 3TPN3 60350Kastanjanruskea5"12,000€13.39
SCOTCH-BRITE 60351 ilmastointilaikka Ceralo 5 tuuman karkea Tn | AD2RPW 3TPN4 60351sininen5"12,000€13.39
SCOTCH-BRITE 60353 ilmastointilaikka Ceralo 7 tuuman karkea Tn | AD2RPX 3TPN6 60353sininen7"8600€21.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH-BRITE 60349 Ilmastointilevy keraaminen alumiinioksidi 4-1/2 tuuman karkea Tn
€11.21 / yksikkö