Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE SHARKPK Shark Skin liukastumista estävä maalilisäaine 1 lb | AG9DZE 19NZ18

RAE SHARKPK Shark Skin liukumista estävä maalilisäaine 1 lb

Varastossa
Tuote: AG9DZE Malli: SHARKPKRistiviite: 19NZ18

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShark Skin liukastumisenestomaali
SovellusmenetelmäSekoita 3-4 oz. hain iho / gallona maali ja levitä telalla, voidaan käyttää sekä pohjamaaliin että pintamaaliin, kirkasta tai pigmentoitunutta, hain iho ei vaikuta pintamaalin väriin
Base Typepolypropeeni
VäriPoista valinta
Kattavuus1 paunaa / 5 gal.
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valotus: Sisä- tai ulkopuoli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
RAE SHARKBX Shark Skin liukastumista estävä maalilisäaine 15lb | AG9DZF 19NZ19 SHARKBX15 lb€690.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE SHARKPK Shark Skin liukumista estävä maalilisäaine 1 lb
€54.18 / yksikkö