Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCOTCH-BRITE 17184 Yksittäinen pyörä 3 tuuman halkaisija Tr Kiinnitä Sc Fn | AE2MRP 4YJY8

SCOTCH-BRITE 17184 Unitized Wheel 3 tuuman halkaisija Tr Attach Sc Fn

Varastossa
Tuote: AE2MRP Malli: 17184Ristiviite: 4YJY8
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
€17.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksittäinen pyörä
Hioma-ainePiikarbidi
VäriHarmaa
TiheysPehmeä (2)
Halkaisija3"
LuokkaLoppu
Maks. Kierrosluku15,100
AsennuskokoRoll-on / off (TR-tyyppi 3)
AsennustyyppiPikavaihto
TyyliReunan purseenpoisto ja viimeistely
Leveys15 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6804221000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHalkaisijaLuokkaeräMaks. KierroslukuHinta
SCOTCH-BRITE 17183 Yksittäinen pyörä 2 tuuman halkaisija Tr Kiinnitä Sc Fn | AE2MRN 4YJY7 17183Piikarbidi2"LoppuYksittäinen pyörä22,100€9.56
SCOTCH-BRITE 17185 Yksittäinen pyörä 2 tuuman halkaisija Tr Kiinnitä Ao Med | AE2MRQ 4YJY9 17185Alumiinioksidi2"KeskikokoinenYksittäinen pyörä22,100€9.67
SCOTCH-BRITE 17186 Yksittäinen pyörä 3 tuuman halkaisija Tr Kiinnitä Ao Med | AE2MRR 4YJZ1 17186Alumiinioksidi3"KeskikokoinenYksittäinen pyörä15,100€17.48
SCOTCH-BRITE 7010329415 Yksikköpyörä, 1 1/2 tuuman halkaisija x 1/2 tuuman leveys, 1/4 tuuman karan reikä, alumiinioksidi, keskikokoinen | CU2JCW 476T85 7010329415---Yksittäinen pyörä-€15.36
SCOTCH-BRITE 7000000691 Unitized Pyörä, 1 1/2 tuuman halkaisija x 1/4 tuuman leveys, 1/8 tuuman kaarireikä, piikarbidi, hieno | CU2JCX 476W38 7000000691---Yksittäinen pyörä-€7.97
SCOTCH-BRITE 7000120707 Yksikköpyörä, 1 1/2 tuuman halkaisija x 1/4 tuuman leveys, 3/16 tuuman kaarireikä, piikarbidi, hieno | CU2JCY 476W39 7000120707---Yksittäinen pyörä-€7.95
SCOTCH-BRITE 7010365588 Yksikköpyörä, 1 1/2 tuuman halkaisija x 1/8 tuuman leveys, 1/8 tuuman karan reikä, alumiinioksidi, keskikokoinen | CU2JCZ 476T86 7010365588---Yksittäinen pyörä-€9.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCOTCH-BRITE 17184 Unitized Wheel 3 tuuman halkaisija Tr Attach Sc Fn
€17.75 / yksikkö