Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCIENTIFIC LABWARE 790-100 Crucible, Stainless Steel, Chemical Compounds | CU2GDW 52ZK21

SCIENTIFIC LABWARE 790-100 Crucible, Stainless Steel, Chemical Compounds

Varastossa
Tuote: CU2GDW Malli: 790-100Ristiviite: 52ZK21
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
€19.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräupokas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SCIENTIFIC LABWARE 790-136 Kosteusvapaa näytelaatikko, alumiini | CU2GCQ 52ZK46 790-136Laatikko€22.39
SCIENTIFIC LABWARE 790-132 kansi, nichrome | CU2GCU 52ZK43 790-132Peite€27.59
SCIENTIFIC LABWARE 790-114 kansi, nikkeli | CU2GCV 52ZK36 790-114Peite€35.62
SCIENTIFIC LABWARE 790-118 kansi, nikkeli, upokkaat | CU2GCW 52ZK41 790-118Peite€126.42
SCIENTIFIC LABWARE 790-112 kansi, nikkeli, upokkaat, hopea, halkaisija 40.5 mm | CU2GCX 52ZK34 790-112Peite€22.00
SCIENTIFIC LABWARE 790-113 kansi, nikkeli, upokkaat, hopea, halkaisija 42 mm | CU2GCY 52ZK35 790-113Peite€26.97
SCIENTIFIC LABWARE 790-116 kansi, nikkeli, upokkaat, hopea, halkaisija 61.5 mm | CU2GCZ 52ZK38 790-116Peite€46.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC LABWARE 790-100 Crucible, Stainless Steel, Chemical Compounds
€19.39 / yksikkö