Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM740-10 Kierrejyrsin Suora Sisäinen 1-10 1.097 Leikattu L | AE2LDA 4XYC8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM740-10 Kierremylly Suora Sisäinen 1-10 1.097 Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AE2LDA Malli: TM740-10Ristiviite: 4XYC8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamylly
Leikkausdia.0.74 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
huilut4
Leikkauksen pituus1.097 "
MateriaaliTeräs, kovametalli
Kokonaispituus6"
Piki10
Varsi Dia.3 / 4 "
Kierteen koko1mm
KiertyyppiUN
TyyppiSuora huilu, sisäkierteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Leikkausdia.Suorittaa loppuunKierteen kokoKiertyyppihuilutLeikkauksen pituusMateriaaliHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM1000-12 Kierrejyrsin Suora Sisäinen 1 1 / 2-12 1.176 Leikkaa L | AE2KZB 4XXT2 TM1000-121"1"päällystämätön1.5 "UN61.176 "Teräs, kovametalli€437.77
TIETEELLISET Leikkaustyökalut TM1000-16 Kierrejyrsin Suora Sisäinen 1 1 / 2-16 1.196 Leikkaa L | AE2KZC 4XXT3 TM1000-161"1"päällystämätön1.5 "UN61.196 "Teräs, kovametalli€416.27
TIETEELLISET LEIKKURITYÖKALUT TM220-27NPT Kierremylly Suora Sisäinen 1/16 1 / 8-27 0.534 Leikkaa L | AE2KZD 4XXT4 TM220-27NPT1 / 4 "0.22 "päällystämätön1 / 16, 1 / 8NPT40.534 "Kiinteä karbidi€259.02
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT TM275-27NPT Kierremylly Suora Sisäinen 1 / 8-27 0.758 Leikkaa L | AE2KZM 4XXU3 TM275-27NPT3 / 8 "0.275 "päällystämätön1/8NPT40.758 "Kiinteä karbidi€263.30
TIETEELLISET LEIKKURITYÖKALUT TM335-18NPT Kierremylly Suora Sisäinen 1/4 3 / 8-18 0.693 Cut L | AE2KZP 4XXU5 TM335-18NPT3 / 8 "0.335 "päällystämätön1 / 4, 3 / 8NPT40.693 "Kiinteä karbidi€264.11
TIETEELLISET LEIKKURITYÖKALUT TM387-18NPT Kierremylly Suora Sisäinen 1/4 3 / 8-18 0.805 Leikkaa L | AE2KZW 4XXV2 TM387-18NPT7 / 16 "0.387 "päällystämätön1 / 4, 3 / 8NPT40.805 "Kiinteä karbidi€311.18
TIETEELLISET LEIKKURITYÖKALUT TM435-14NPT Kierremylly Suora Sisäinen 1/2 3 / 4-14 1.034 Leikkaa L | AE2KZY 4XXV4 TM435-14NPT1 / 2 "0.435 "päällystämätön1 / 2, 3 / 4NPT41.034 "Kiinteä karbidi€327.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS TM740-10 Kierremylly Suora Sisäinen 1-10 1.097 Leikkaa L
€375.27 / yksikkö