Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT QHC10-1 / 8 Työkalupidike Jäähdytysneste - 0.125 Id 1 Od | AE2KUV 4XXD3

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS QHC10-1/8 Työkalunpitimen jäähdytysneste 0.125 Id 1 Od

Varastossa
Tuote: AE2KUV Malli: QHC10-1/8Ristiviite: 4XXD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTylsä baaripidike
Sisällä Dia.0.125 "
NPT0.500
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus3.25 "
TyyliJäähdytysneste läpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.NPTDia ulkopuolella.Hinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT QHC10-1 / 2 Työkalupidike Jäähdytysneste kautta 0.5 Id 1 Od | AE2KUT 4XXD1 QHC10-1 / 20.500 "0.5001"€99.59
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT QHC10-1 / 4 Työkalupidike Jäähdytysneste - 0.25 Id 1 Od | AE2KUU 4XXD2 QHC10-1 / 40.250 "0.5001"€100.49
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT QHC10-3 / 16 Työkalupidike Jäähdytysneste - 0.1875 Id 1 Od | AE2KUW 4XXD4 QHC10-3 / 160.187 "0.5001"€100.18
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT QHC10-3 / 8 Työkalupidike Jäähdytysneste - 0.375 Id 1 Od | AE2KUX 4XXD5 QHC10-3 / 80.375 "0.5001"€99.32
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT QHC10-5 / 16 Työkalupidike Jäähdytysneste - 0.3125 Id 1 Od | AE2KUY 4XXD6 QHC10-5 / 160.312 "0.5001"€99.86
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT QHC62-1/4 Työkalunpidin Jäähdytysneste läpi 0.25 Id 0.625 Od | AE2KUZ 4XXD7 QHC62-1 / 40.250 "0.2500.625 "€68.22
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT QHC62-1 / 8 Työkalupidikkeen jäähdytysneste 0.125 Id 0.625 Od | AE2KVA 4XXD8 QHC62-1 / 80.125 "0.2500.625 "€67.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS QHC10-1/8 Työkalunpitimen jäähdytysneste 0.125 Id 1 Od
€99.24 / yksikkö