Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z9276 Tasainen aluslevy Paksu keltainen sinkki Sopii 5/8 tuumalle, 25PK | AE6HCV 5RY70

APPROVED VENDOR Z9276 litteä aluslevy, paksu keltainen sinkki sopii 5/8 tuumalle, 25PK

Varastossa
Tuote: AE6HCV Malli: Z9276Ristiviite: 5RY70

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.21 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.1 5 / 16 "
Rockwellin kovuusC43 - C49
Paksuus7 / 32 "
Paksuustoleranssi+ 0.011 / -0.012 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z9276 litteä aluslevy, paksu keltainen sinkki sopii 5/8 tuumalle, 25PK
€95.25 /pakkaus