Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT AS5202-12R Port Tool Ms33649 Reamer 1 1/16-12 Unj | AE2LFR MS33649-12R / 4XYK6

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS AS5202-12R Porttityökalu Ms33649 Reamer 1 1/16-12 Unj

Varastossa
Tuote: AE2LFR Malli: AS5202-12RRistiviite: MS33649-12R / 4XYK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€410.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttityökalu
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliTeräs, kovametalli
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4.12 "
Pilotti Dia.0.985 sisään.
Lentäjän pituus1.080 sisään.
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus2.12 "
Pistekasvojen dia. (Sisään.)1.665
TyyliAS5202, MS33649
Kierteen koko1 1/16-12 UNJ-3B
Putki Dia.3/4 tuumaa
TyyppiReamer-lentäjä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)11.4
Laivan pituus (cm)5.17
Laivan leveys (cm)11.4
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusKierteen kokoTyyppiHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT AS5202-10R Port Tool Ms33649 Reamer 7/8-14 Unjf | AE2LFM MS33649-10R / 4XYK2 AS5202-10R43.94 "3 / 4 "2.12 "7 / 8-14 UNJF-3BReamer-lentäjä€352.80
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT AS5202-10S Porttityökalu Ms33649 Solid 7/8-14 Unjf | AE2LFN MS33649-10S / 4XYK3 AS5202-10S43.66 "3 / 4 "2.12 "7 / 8-14 UNJF-3BKiinteä lentäjä€320.13
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT AS5202-11R Porttityökalu Ms33649 Reamer 1-12 Unjf | AE2LFP MS33649-11R / 4XYK4 AS5202-11R44.12 "3 / 4 "2.12 "1-12 UNJF-3BReamer-lentäjä€384.58
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT AS5202-11S Porttityökalu Ms33649 Solid 1-12 Unjf | AE2LFQ MS33649-11S / 4XYK5 AS5202-11S43.75 "3 / 4 "2.12 "1-12 UNJF-3BKiinteä lentäjä€327.06
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT AS5202-12S Porttityökalu Ms33649 Solid 1 1/16-12 Unj | AE2LFT MS33649-12S / 4XYK7 AS5202-12S43.8 "3 / 4 "2.12 "1 1/16-12 UNJ-3BKiinteä lentäjä€351.00
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT AS5202-14R Port Tool Ms33649 Reamer 1 3/16-12 Unj | AE2LFU MS33649-14R / 4XYK8 AS5202-14R44.37 "1"2.25 "1 3/16-12 UNJ-3BReamer-lentäjä€427.36
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT AS5202-14S Porttityökalu Ms33649 Solid 1 3/16-12 Unj | AE2LFV MS33649-14S / 4XYK9 AS5202-14S44"1"2.25 "1 3/16-12 UNJ-3BKiinteä lentäjä€366.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS AS5202-12R Porttityökalu Ms33649 Reamer 1 1/16-12 Unj
€410.39 / yksikkö