Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT157-12A Groove Tool Tialn 0.375 tuuman reikä 0.75 leikkaus | AE2KTG 4XWY8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT157-12A uratyökalun Tialn 0.375 tuuman reikä 0.75 leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2KTG Malli: GT157-12ARistiviite: 4XWY8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.375 "
Leikkauskulma2 asteen loppuleikkaus
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunTiAlN
Uran leveys0.158 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Maks. Leikkaussyvyys0.75 "
Offset0.11 "
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.3 / 8 "
TyyliKiinnitysrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Uran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT017K-10A uratyökalu Tialn 0.187 tuuman reikä 5/8 leikkaus | AE2KFF 4XVK6 GT017K-10A0.187 "0.017 "0.625 "0.05 "2"3 / 16 "€49.52
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT017K-4A ura-työkalu Tialn 0.187 tuuman reikä 0.25 leikkaus | AE2KFH 4XVK8 GT017K-4A0.187 "0.017 "0.25 "0.05 "2"3 / 16 "€51.73
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT017K-6A uratyökalu Tialn 0.187 tuuman reikä 3/8 leikkaus | AE2KFK 4XVL1 GT017K-6A0.187 "0.017 "0.375 "0.05 "2"3 / 16 "€50.09
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT017K-8A uratyökalu Tialn 0.187 tuuman reikä 0.5 leikattua | AE2KFM 4XVL3 GT017K-8A0.187 "0.017 "0.5 "0.05 "2"3 / 16 "€49.88
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT017Q-10A uratyökalu Tialn 0.25 tuuman reikä 0.625 leikkaus | AE2KFP 4XVL5 GT017Q-10A0.25 "0.017 "0.625 "0.06 "2.5 "1 / 4 "€52.68
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT017Q-4A uratyökalu Tialn 0.25 tuuman reikä 0.25 leikkaus | AE2KFR 4XVL7 GT017Q-4A0.25 "0.017 "0.25 "0.06 "2.5 "1 / 4 "€53.73
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT017Q-6A uratyökalu Tialn 0.25 tuuman reikä 0.375 leikkaus | AE2KFU 4XVL9 GT017Q-6A0.25 "0.017 "0.375 "0.06 "2.5 "1 / 4 "€52.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT157-12A uratyökalun Tialn 0.375 tuuman reikä 0.75 leikkaus
€82.54 / yksikkö