Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET Leikkaustyökalut GT092Q-4 uratyökalu 0.25 tuuman reikä 0.25 tuuman leikkaus | AE2KPX 4XWN7

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT092Q-4 uratyökalu 0.25 tuuman reikä 0.25 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2KPX Malli: GT092Q-4Ristiviite: 4XWN7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.25 "
Leikkauskulma2 asteen loppuleikkaus
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Uran leveys0.093 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Maks. Leikkaussyvyys0.25 "
Offset0.06 "
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyliKiinnitysrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUran leveysMaks. LeikkaussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT017Q-10 uratyökalu 0.25 tuuman reikä 0.625 tuuman leikkaus | AE2KFN 4XVL4 GT017Q-100.017 "0.625 "€42.79
TIETEELLISET Leikkaustyökalut GT017Q-4 uratyökalu 0.25 tuuman reikä 0.25 tuuman leikkaus | AE2KFQ 4XVL6 GT017Q-40.017 "0.25 "€42.79
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT017Q-6 uratyökalu 0.25 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus | AE2KFT 4XVL8 GT017Q-60.017 "0.375 "€42.79
TIETEELLISET LEIKKUTYÖKALUT GT017Q-8 Uratyökalu 0.25 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2KFV 4XVN1 GT017Q-80.017 "0.5 "€44.02
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT025Q-10 uratyökalu 0.25 tuuman reikä 0.625 tuuman leikkaus | AE2KGF 4XVP2 GT025Q-100.025 "0.625 "€42.56
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT025Q-4 uratyökalu 0.25 tuuman reikä 0.25 tuuman leikkaus | AE2KGH 4XVP4 GT025Q-40.025 "0.25 "€42.56
TIETEELLISET Leikkaustyökalut GT025Q-6 uratyökalu 0.25 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus | AE2KGK 4XVP6 GT025Q-60.025 "0.375 "€42.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT092Q-4 uratyökalu 0.25 tuuman reikä 0.25 tuuman leikkaus
€42.56 / yksikkö