Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT045-6 ura-työkalu 0.09 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus | AE2KJW 4XVZ8

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT045-6 Uratyökalu 0.09 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2KJW Malli: GT045-6Ristiviite: 4XVZ8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.09 "
Leikkauskulma2 asteen loppuleikkaus
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Uran leveys0.046 "
MateriaaliKiinteä karbidi
Maks. Leikkaussyvyys0.375 "
Offset0.03 "
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "
TyyliKiinnitysrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LeikkaussyvyysHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT045-4 Ura-työkalu 0.09 tuuman reikä 0.25 tuuman leikkaus | AE2KJU 4XVZ6 GT045-40.25 "€40.99
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT GT045-8 ura-työkalu 0.09 tuuman reikä 0.5 tuuman leikkaus | AE2KKT 4XWA1 GT045-80.5 "€39.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS GT045-6 Uratyökalu 0.09 tuuman reikä 0.375 tuuman leikkaus
€39.11 / yksikkö