Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B3602500 Poraussauva 0.36 tuuman reikä 2.5 tuuman leikkaus | AE2JZQ 4XUR9

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B3602500 Boring Bar 0.36 tuuman reikä 2.5 tuuman leikkaus

Varastossa
Tuote: AE2JZQ Malli: B3602500Ristiviite: 4XUR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä tylsä ​​baari
Kulma2 asteen pää ja 6 asteen sivuleikkaus
Poraussyvyys2.5 "
Pora Dia.0.36 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Materiaalikarbidi
Kokonaispituus4"
SädeTerävä kohta
Varsi Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoraussyvyysKokonaispituusHinta
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B3601000 Poraussauva 0.36 tuuman reikä 1 tuuman leikkaus | AE2JZH 4XUR2 B36010001"2.5 "€61.61
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B3601150 Poraussauva 0.36 tuuman reikä 1.15 tuuman leikkaus | AE2JZJ 4XUR3 B36011501.15 "2.5 "€54.85
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B3601250 Poraussauva 0.36 tuuman reikä 1.25 tuuman leikkaus | AE2JZK 4XUR4 B36012501.25 "2.5 "€54.85
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B3601500 Poraussauva 0.36 tuuman reikä 1.5 tuuman leikkaus | AE2JZL 4XUR5 B36015001.5 "2.5 "€68.92
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B3601600 Poraussauva 0.36 tuuman reikä 1.6 tuuman leikkaus | AE2JZM 4XUR6 B36016001.6 "2.5 "€54.85
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B3601800 Poraussauva 0.36 tuuman reikä 1.8 tuuman leikkaus | AE2JZN 4XUR7 B36018001.8 "2.5 "€54.85
TIETEELLISET LEIKKAUSTYÖKALUT B3602000 Poraussauva 0.36 tuuman reikä 2 tuuman leikkaus | AE2JZP 4XUR8 B36020002"4"€74.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B3602500 Boring Bar 0.36 tuuman reikä 2.5 tuuman leikkaus
€70.84 / yksikkö